HARAX(ハラックス)
ヨコ助
トンネルやマルチ用のフィルムを持ち上げて運ばなくても台車で移動しながら展張や巻取りができます。
反転防止装置(ラチェット)が付いているので1人作業でもフィルムを整列させながら巻取りできます。
質量(kg)
13.2
奥行(mm)
920
全幅(mm)
1730~2980
全高(mm)
106011101160
使用範囲(mm)
(ビニール幅)1800~2100
タイヤタイプ
16インチノーパンクタイヤ(16N)
有効幅(mm)
1300以下
タイヤ幅(mm)
450~1400
地上高さ(mm)
(フィルム中心部)750、800、850
内容量
1台
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。※ホイールベースが狭いため強い風の日やシートを強く引いた場合転倒のおそれがあります。特に巻取りの場合は注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17682263
YK-2300(ハンドル付)
¥
91,300
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません