タマゾロイ

タマゾロイ - HARAX(ハラックス)タマゾロイ - HARAX(ハラックス)

回転選別方式のため選別精度は抜群で、ウレタンロープの使用により、果実を傷めません。
隣り合う5本のロープの設定速度を変えることにより、トマトを回転させながら選別するため、ヘタや重なりによる影響を防止し、高速で作業が進行します。

仕様選別段階/7段階(増設可能)全長(mm)2490質量(kg)63全幅(mm)610全高(mm)740処理能力400~500kg/hコンセントAC100V(アース付)内容量1台
注意
※個人宅への配送は出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17682403S-200
599,000
589,800
648,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする