曜日別特売

アルベア アルミ製ローラーコンベア(Φ45) ピッチ10cmタイプ

アルベア アルミ製ローラーコンベア(Φ45) ピッチ10cmタイプ - HARAX(ハラックス)
(1件のレビュー)

アルミ部品は全てアルマイト処理されており、軽量で強度もバツグンです。さらに汚れが商品に付きにくく清潔です。
ローラー径がΦ45と太いので動きがスムーズです。
ローラーの取付けがボルトなので、振動に強い構造です。

ピッチ(mm)(ローラー)100材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)45内容量1台
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。※一般的なスチールベアリングのため耐水性ではありません。時々、スプレー潤滑剤を塗布してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機長(mm)
ローラー幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17682437ARC-3010202000300
50,800
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17682446ARC-3010303000300
73,500
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17682455ARC-4010202000400
55,700
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17682464ARC-4010303000400
78,800
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-06-29
用途: 梱包作業
ミチオ商事株式会社卸売・小売業

スムーズに滑らせています。強度も問題なく、使いやすかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする