HARAX(ハラックス)
アルベア 樹脂製ローラーコンベア(Φ30) ピッチ10cmタイプ
樹脂ローラー径Φ30タイプは、アルベアの中で最軽量ですので、持ち運びや設置が楽にできます。
ローラー部にABS樹脂・ベアリング部にステンレスを採用し、耐水・耐蝕性に優れています。
ローラー幅(mm)
300
ピッチ(mm)
(ローラー)100
全幅(mm)
360
材質(ローラー部)
樹脂
ローラー径(Φmm)
30
内容量
1台
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17682552
MR30-301020
2000
¥
66,800
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17682568
MR30-301030
3000
¥
105,400
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。