アルベア 樹脂製ローラーコンベア(Φ38) ピッチ10cmタイプ

アルベア 樹脂製ローラーコンベア(Φ38) ピッチ10cmタイプ - HARAX(ハラックス)

ローラー部にABS樹脂・ベアリング部にステンレスを採用し、耐水・耐蝕性に優れています。

ローラー幅(mm)300ピッチ(mm)(ローラー)100全幅(mm)360材質(ローラー部)樹脂ローラー径(Φmm)38内容量1台
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17682577MRN38-3010202000
49,600
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17682586MRN38-3010303000
77,200
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする