タイヤーカラーステッチ

タイヤーカラーステッチ - フジックス[縫製用品]

絹は独特の美しい光沢としなやかな感触があり、滑らかで弾力性に富んでいます。
その天性の持ち味を活かし、縫いやすさと仕上がりの風合いを大切にした高級縫い糸がタイヤーブランドの商品群です。
ほどよい強さとほどよい伸びは、布地を痛めず布地にまけないなじみよさを備え、古くからもっとも使いやすい縫い糸として親しまれています。

用途ステッチ長さ(m)50材質シルク方向左ねじり伸度(%)20針規格ミシン針(14)構成23dtex 9×3繊度(dtex)490伸長力(N)[gf]21.1[2150]内容量1箱(3巻)
全71種類を絞り込む
色番
71種類すべて表示中
注文コード
品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17684074F16-#30401
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
17684083F16-#30402
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
17684092F16-#30403
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
17684108F16-#30404
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
17684117F16-#304
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
17684126F16-#305
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
17684135F16-#308
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
17684144F16-#309
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
17684153F16-#3010
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
17684162F16-#3012
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
17684178F16-#3018
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
17684187F16-#3019
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
17684196F16-#3020
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
17684205F16-#3021
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
17684214F16-#3025
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
17684223F16-#3027
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
17684232F16-#3028
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
17684248F16-#3031
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
17684257F16-#3033
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
17684266F16-#3035
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
17684275F16-#3037
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
17684284F16-#3038
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
17684293F16-#3039
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
17684302F16-#3040
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
17684318F16-#3041
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
17684327F16-#3042
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
17684336F16-#3043
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
17684345F16-#3045
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
17684354F16-#3049
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
17684363F16-#3050
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
17684372F16-#3051
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
17684388F16-#3056
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
17684397F16-#3057
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
17684406F16-#3059
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
17684415F16-#3060
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
17684424F16-#3064
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
17684433F16-#3068
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
17684442F16-#3069
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
17684458F16-#3070
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
17684467F16-#3074
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
17684476F16-#3075
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
17684485F16-#3081
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
17684494F16-#3083
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
17684503F16-#3087
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
17684512F16-#3091
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
17684528F16-#3092
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
17684537F16-#3093
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
17684546F16-#30101
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
17684555F16-#30103
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
17684564F16-#30104
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする