大阪魂
スリワリ付皿ボルト 半ねじ 長尺品(ステンレス)
頭部形状
皿
材質
ステンレス
穴の形状
すりわり
全48種類を絞り込む
ねじの呼び
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
選択してください
250
300
350
400
450
500
ねじピッチ
1
1.25
1.5
1.75
内容量
1パック(3個)
1個
48種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじ長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17748246
M6×250
1個
M6
250
30
1
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17748255
M6×250
1パック(3個)
M6
250
30
1
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17748264
M6×300
1個
M6
300
30
1
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17748273
M6×300
1パック(3個)
M6
300
30
1
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17748282
M6×350
1個
M6
350
30
1
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17748298
M6×350
1パック(3個)
M6
350
30
1
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17748307
M6×400
1個
M6
400
30
1
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17748316
M6×400
1パック(3個)
M6
400
30
1
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17748325
M6×450
1個
M6
450
30
1
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17748334
M6×450
1パック(3個)
M6
450
30
1
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17748343
M6×500
1個
M6
500
30
1
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17748352
M6×500
1パック(3個)
M6
500
30
1
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17748368
M8×250
1個
M8
250
30
1.25
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17748377
M8×250
1パック(3個)
M8
250
30
1.25
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17748386
M8×300
1個
M8
300
30
1.25
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17748395
M8×300
1パック(3個)
M8
300
30
1.25
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17748404
M8×350
1個
M8
350
30
1.25
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17748413
M8×350
1パック(3個)
M8
350
30
1.25
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17748438
M8×400
1パック(3個)
M8
400
30
1.25
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17748447
M8×450
1個
M8
450
30
1.25
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17748456
M8×450
1パック(3個)
M8
450
30
1.25
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17748465
M8×500
1個
M8
500
30
1.25
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17748474
M8×500
1パック(3個)
M8
500
30
1.25
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17748483
M10×250
1個
M10
250
40
1.5
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17748492
M10×250
1パック(3個)
M10
250
40
1.5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17748508
M10×300
1個
M10
300
40
1.5
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17748517
M10×300
1パック(3個)
M10
300
40
1.5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17748526
M10×350
1個
M10
350
40
1.5
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17748535
M10×350
1パック(3個)
M10
350
40
1.5
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17748544
M10×400
1個
M10
400
40
1.5
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17748553
M10×400
1パック(3個)
M10
400
40
1.5
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17748562
M10×450
1個
M10
450
40
1.5
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17748578
M10×450
1パック(3個)
M10
450
40
1.5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17748587
M10×500
1個
M10
500
40
1.5
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17748596
M10×500
1パック(3個)
M10
500
40
1.5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17748605
M12×250
1個
M12
250
40
1.75
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17748614
M12×250
1パック(3個)
M12
250
40
1.75
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17748623
M12×300
1個
M12
300
40
1.75
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17748632
M12×300
1パック(3個)
M12
300
40
1.75
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17748648
M12×350
1個
M12
350
40
1.75
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17748657
M12×350
1パック(3個)
M12
350
40
1.75
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17748666
M12×400
1個
M12
400
40
1.75
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17748675
M12×400
1パック(3個)
M12
400
40
1.75
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17748684
M12×450
1個
M12
450
40
1.75
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17748693
M12×450
1パック(3個)
M12
450
40
1.75
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17748702
M12×500
1個
M12
500
40
1.75
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17748718
M12×500
1パック(3個)
M12
500
40
1.75
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17748422
M8×400
1個
M8
400
30
1.25
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください