曜日別特売

タイヤー絹ミシン糸

タイヤー絹ミシン糸 - フジックス[縫製用品]タイヤー絹ミシン糸 - フジックス[縫製用品]タイヤー絹ミシン糸 - フジックス[縫製用品]タイヤー絹ミシン糸 - フジックス[縫製用品]タイヤー絹ミシン糸 - フジックス[縫製用品]タイヤー絹ミシン糸 - フジックス[縫製用品]タイヤー絹ミシン糸 - フジックス[縫製用品]

絹は独特の美しい光沢と、しなやかな感触があり、滑らかで、弾力性に富んでいます。その天性の持ち味を活かし、縫いやすさと仕上がりの風合いを大切にした高級縫い糸がタイヤーブランドの商品群です。ほどよい強さと、ほどよい伸びは布地を傷めず、布地にまけないなじみ良さを備え、古くから、最も使いやすい縫い糸として親しまれています。

用途各種衣料材質シルク方向左ねじり伸度(%)20針規格ミシン針(11~14)構成23dtex 4×3番手50繊度(dtex)215伸長力(N)[gf]9.3[950]内容量1箱(3巻)
全409種類を絞り込む
長さ(m)
色番
409種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17749908F01-#50800401
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
17749917F01-#50800402
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
17749926F01-#50800701
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
17749935F01-#50800702
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
17749944F01-#50800703
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
17749953F01-#50800704
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
17749962F01-#50800705
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
17749978F01-#50800706
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
17749987F01-#50800707
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
17749996F01-#50800708
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
17750005F01-#50800709
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
17750014F01-#50800710
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
17750023F01-#50800711
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
17750032F01-#50800712
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
17750048F01-#50800713
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
17750057F01-#50800714
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
17750066F01-#50800715
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
17750075F01-#50800716
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
17750084F01-#50800717
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
17750093F01-#50800718
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
17750102F01-#50800719
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
17750118F01-#50800720
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
17750127F01-#50800721
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
17750136F01-#50800722
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
17750145F01-#50800723
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
17750154F01-#50800724
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
17750163F01-#50800725
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
17750172F01-#50800726
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
17750188F01-#50800727
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
17750197F01-#50800728
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
17750206F01-#50800729
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
17750215F01-#50800730
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
17750224F01-#50800731
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
17750233F01-#50800732
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
17750242F01-#50800733
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
17750258F01-#50800734
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
17750267F01-#50800735
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
17750276F01-#50800736
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
17750285F01-#50800737
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
17750294F01-#50800738
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
17750303F01-#50800739
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
17750312F01-#50800740
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
17750328F01-#50800741
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
17750337F01-#50800742
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
17750346F01-#50800743
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
17750355F01-#50800744
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
17750364F01-#50800745
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
17750373F01-#50800746
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
17750382F01-#50800747
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
17750398F01-#50800748
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする