曜日別特売

キング ハイスパンボタン付け糸

キング ハイスパンボタン付け糸 - フジックス[縫製用品]キング ハイスパンボタン付け糸 - フジックス[縫製用品]キング ハイスパンボタン付け糸 - フジックス[縫製用品]キング ハイスパンボタン付け糸 - フジックス[縫製用品]キング ハイスパンボタン付け糸 - フジックス[縫製用品]キング ハイスパンボタン付け糸 - フジックス[縫製用品]キング ハイスパンボタン付け糸 - フジックス[縫製用品]キング ハイスパンボタン付け糸 - フジックス[縫製用品]

原料は"引っ張り"や"折り曲げ"に抵抗力のあるボタンつけ専用の高強力ポリエステルです。過酷な摩擦にもよく耐え、ボタンの脱落を防ぎます。糸に適度なこしを持たせ、ボタンをしっかり保持します。太さと強さ、耐久力を生かした縫いものや、他の用途にも幅広く利用できます。

用途ボタン付け(普通地・厚地用)長さ(m)500材質ポリエステル方向左撚り伸度(%)15針規格針(5~7)構成20s 1×3繊度(dtex)865伸長力(N)[gf]33.1(3380)内容量1箱(3巻)
関連資料:糸見本帳
全100種類を絞り込む
色番
100種類すべて表示中
注文コード
品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
177488331261-#20401
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
177488421261-#20402
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
177488581261-#20403
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
177488671261-#202
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
177488761261-#203
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
177488851261-#204
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
177488941261-#206
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
177489031261-#208
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
177489121261-#209
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
177489281261-#2013
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
177489371261-#2015
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
177489461261-#2018
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
177489551261-#2023
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
177489641261-#2024
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
177489731261-#2026
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
177489821261-#2028
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
177489981261-#2031
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
177490071261-#2033
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
177490161261-#2034
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
177490251261-#2035
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
177490341261-#2037
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
177490431261-#2042
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
177490521261-#2044
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
177490681261-#2046
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
177490771261-#2048
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
177490861261-#2050
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
177490951261-#2051
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
177491041261-#2052
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
177491131261-#2054
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
177491221261-#2059
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
177491381261-#2061
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
177491471261-#2062
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
177491561261-#2064
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
177491651261-#2065
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
177491741261-#2067
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
177491831261-#2070
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
177491921261-#2072
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
177492081261-#2074
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
177492171261-#2077
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
177492261261-#2081
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
177492351261-#2084
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
177492441261-#2086
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
177492531261-#2091
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
177492621261-#2092
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
177492781261-#2093
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
177492871261-#2094
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
177492961261-#2095
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
177493051261-#2097
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
177493141261-#2099
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
177493231261-#20103
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする