曜日別特売

タイヤー 絹穴糸

タイヤー 絹穴糸 - フジックス[縫製用品]タイヤー 絹穴糸 - フジックス[縫製用品]タイヤー 絹穴糸 - フジックス[縫製用品]タイヤー 絹穴糸 - フジックス[縫製用品]タイヤー 絹穴糸 - フジックス[縫製用品]タイヤー 絹穴糸 - フジックス[縫製用品]タイヤー 絹穴糸 - フジックス[縫製用品]
(1件のレビュー)

絹は独特の美しい光沢と、しなやかな感触があり、滑らかで弾力性に富んでいます。その天性の持ち味を活かし、縫いやすさと仕上がりの風合いを大切にした高級縫い糸がタイガーブランドの商品群です。ほどよい強さと、ほどよい伸びは、生地を傷めず、生地にまけないなじみ良さを備え、古くから、もっとも使いやすい糸として親しまれています。

用途穴かがり、ボタンつけ材質シルク方向左ねじり伸度(%)24針規格メリケン針(4~6)構成23dtex16×3繊度(dtex)860伸長力(N)[gf]40.6(4140)
全255種類を絞り込む
長さ(m)
色番
内容量
255種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17754397F34-No.161箱(3巻)200401
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
17754406F34-No.161箱(3巻)200402
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
17754415F34-No.161箱(3巻)200701
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
17754424F34-No.161箱(3巻)200702
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
17754433F34-No.161箱(3巻)200703
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
17754442F34-No.161箱(3巻)200704
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
17754458F34-No.161箱(3巻)200705
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
17754467F34-No.161箱(3巻)200706
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
17754476F34-No.161箱(3巻)200707
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
17754485F34-No.161箱(3巻)200708
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
17754494F34-No.161箱(3巻)200709
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
17754503F34-No.161箱(3巻)200710
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
17754512F34-No.161箱(3巻)200711
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
17754528F34-No.161箱(3巻)200712
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
17754537F34-No.161箱(3巻)200713
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
17754546F34-No.161箱(3巻)200714
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
17754555F34-No.161箱(3巻)200715
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
17754564F34-No.161箱(3巻)200716
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
17754573F34-No.161箱(3巻)200717
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
17754582F34-No.161箱(3巻)200718
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
17754598F34-No.161箱(3巻)200719
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
17754607F34-No.161箱(3巻)200720
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
17754616F34-No.161箱(3巻)200721
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
17754625F34-No.161箱(3巻)200722
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
17754634F34-No.161箱(3巻)200723
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
17754643F34-No.161箱(3巻)200724
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
17754652F34-No.161箱(3巻)200725
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
17754668F34-No.161箱(3巻)200726
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
17754677F34-No.161箱(3巻)200727
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
17754686F34-No.161箱(3巻)200728
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
17754695F34-No.161箱(3巻)200729
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
17754704F34-No.161箱(3巻)200730
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
17754713F34-No.161箱(3巻)200731
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
17754722F34-No.161箱(3巻)200732
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
17754738F34-No.161箱(3巻)200733
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
17754747F34-No.161箱(3巻)200734
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
17754756F34-No.161箱(3巻)200735
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
17754765F34-No.161箱(3巻)200736
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
17754774F34-No.161箱(3巻)200737
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
17754783F34-No.161箱(3巻)200738
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
17754792F34-No.161箱(3巻)200739
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
17754808F34-No.161箱(3巻)200740
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
17754817F34-No.161箱(3巻)200741
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
17754826F34-No.161箱(3巻)200742
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
17754835F34-No.161箱(3巻)200743
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
17754844F34-No.161箱(3巻)200744
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
17754853F34-No.161箱(3巻)200745
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
17754862F34-No.161箱(3巻)200746
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
17754878F34-No.161箱(3巻)200747
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
17754887F34-No.161箱(3巻)200748
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-10
用途: 銅線の固定

使用自体に問題はないのですが、白を購入したところ、他のメーカーの白より白い色でした。環境化学物質に気を付けている製品に使用しているため、白については漂白剤使用の有無などが分かると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする