曜日別特売

タイヤー 絹しつけ糸

タイヤー 絹しつけ糸 - フジックス[縫製用品]

絹は独特の美しい光沢と、しなやかな感触があり、滑らかで弾力性に富んでいます。その天性の持ち味を活かし、縫いやすさと仕上がりの風合いを大切にした高級縫い糸がタイガーブランドの商品群です。ほどよい強さと、ほどよい伸びは、生地を傷めず、生地にまけないなじみ良さを備え、古くから、もっとも使いやすい糸として親しまれています。

用途和裁しつけ材質シルク方向右ねじり伸度(%)20針規格絹針(2~5)構成23dtex4×2繊度(dtex)145伸長力(N)[gf]6.4(660)内容量1箱(3巻)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17756944F28-No.41200
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
17756953F27-No.480
オープン
699
769(税込)
当日出荷
17756962F27-No.480
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする