曜日別特売

タイヤー 絹飾り糸・とじ糸

タイヤー 絹飾り糸・とじ糸 - フジックス[縫製用品]タイヤー 絹飾り糸・とじ糸 - フジックス[縫製用品]タイヤー 絹飾り糸・とじ糸 - フジックス[縫製用品]

絹は独特の美しい光沢と、しなやかな感触があり、滑らかで弾力性に富んでいます。その天性の持ち味を活かし、縫いやすさと仕上がりの風合いを大切にした高級縫い糸がタイガーブランドの商品群です。ほどよい強さと、ほどよい伸びは、生地を傷めず、生地にまけないなじみ良さを備え、古くから、もっとも使いやすい糸として親しまれています。

用途かざり・とじ・刺繍長さ(m)20材質シルク方向右ねじり伸度(%)23針規格メリケン針(4~6)、布団針構成23dtex26×2繊度(dtex)950伸長力(N)[gf]43.5(4430)内容量1箱(10巻)
関連資料:糸見本帳
全17種類を絞り込む
色番
17種類すべて表示中
注文コード
品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17756978F391
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
17756987F392
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
17756996F393
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
17757005F394
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
17757014F395
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
17757023F396
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
17757032F397
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
17757048F398
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
17757057F399
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
17757066F3910
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
17757075F3911
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
17757084F3912
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
17757093F3913
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
17757102F3914
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
17757118F3915
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
17757127F3916
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
17757136F3917
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする