曜日別特売

ロードマーキング用バーナー

ロードマーキング用バーナー - 新富士バーナーロードマーキング用バーナー - 新富士バーナーロードマーキング用バーナー - 新富士バーナー
(4件のレビュー)

「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
気温が低い時や、連続使用でも火力が落ちず、パワフルな炎を持続。
燃料は経済的なカセットガス。
乾燥、解氷などマルチに活躍。

用途ナンバーSの溶着や補修。解氷・乾燥作業。草焼き作業等。火炎温度(℃)1300燃焼時間(分)約9~30(RZ-760 1本使用時)※30分間の燃焼データより換算したものです。付属品専用容器(ボンベ)RZ-760×1トラスコ品番495-3754全長(mm)680質量(kg)1点火方式電子着火式火炎の長さ(mm)300(RZ-760使用時)発熱量(kW[kcal/h])25.6[22000]※5分間の燃焼データを1時間に換算したものです。(RZ-760使用時)外形寸法(幅W×高さH)(mm)75×145適合ボンベカセットガス式/RZ-760RoHS指令(10物質対応)対応火口径(Φmm)50内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11629108RM-22000
9,700
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ロードマーキング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11629108
2021-10-04
用途: ロードマーキング
永尾病院

初めRM-4200を購入して作業したら5M(幅15cm)ひくのに40分くらいかかり改めてこちらを購入致しました。正解でした!5分では無理でしたが、10分は掛かりませんでした。

6が参考にしています
対象商品 : 11629108
2020-09-28
用途: ロードマーキング時に使用

駐車場の白線を固着させるために購入しました。着火ボタンがわかりにくいですが、火力調整ダイヤルを押すことで着火します。火力はかなり強く感じます。しかし、ガスはすぐなくなるので1缶で白線を1.5~2本程度でした。

2が参考にしています
対象商品 : 11629108
2020-04-27
用途: ロードマーキングに使いました!草の焼却にも
有限会社長野OCT

以前は小さなバーナーを使っていましたので時間がかかってました
このタイプは強力ですね 油断するとマーキングテープが焦げてしまいます

1が参考にしています
対象商品 : 11629108
2017-05-08
用途: ロードマーキングのガスバーナーとして
株式会社インフェック製造業

バーナーの加減の説明不足です。ガスボンベを調整で3本使用する羽目になった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする