曜日別特売

ハイスパンロックミシン糸

ハイスパンロックミシン糸 - フジックス[縫製用品]ハイスパンロックミシン糸 - フジックス[縫製用品]ハイスパンロックミシン糸 - フジックス[縫製用品]ハイスパンロックミシン糸 - フジックス[縫製用品]ハイスパンロックミシン糸 - フジックス[縫製用品]ハイスパンロックミシン糸 - フジックス[縫製用品]ハイスパンロックミシン糸 - フジックス[縫製用品]ハイスパンロックミシン糸 - フジックス[縫製用品]
(1件のレビュー)

合繊縫い糸の中でももっともポピュラーに使用されているポリエステルスパン糸を原料として、「可縫性向上加工」を施した”快適な縫い調子”と均整な縫い上がり”を得られる高機能縫い糸です。

用途縁かがり、飾り縫い、縫い合せ長さ(m)1500材質ポリエステル方向左撚り伸度(%)15針規格ミシン針(9~11)構成60s 1×2番手90繊度(dtex)200伸長力(N)[gf]6.8(700)内容量1巻
関連資料:糸見本帳
80件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17770673F53-#90401
オープン
549
604(税込)
当日出荷
17770682F53-#90402
オープン
549
604(税込)
当日出荷
17770698F53-#90403
オープン
549
604(税込)
当日出荷
17770707F53-#902
オープン
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
17770716F53-#903
オープン
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
17770725F53-#908
オープン
549
604(税込)
4日以内出荷
17770734F53-#90212
オープン
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
17770743F53-#9010
オープン
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
17770752F53-#9013
オープン
549
604(税込)
4日以内出荷
17770768F53-#90214
オープン
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
17770777F53-#9018
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
17770786F53-#90215
オープン
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
17770795F53-#9019
オープン
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
17770804F53-#90218
オープン
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
17770813F53-#90219
オープン
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
17770822F53-#90221
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
17770838F53-#90223
オープン
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
17770847F53-#9025
オープン
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
17770856F53-#9030
オープン
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
17770865F53-#9028
オープン
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
17770874F53-#9033
オープン
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
17770883F53-#90230
オープン
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
17770892F53-#9041
オープン
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
17770908F53-#9031
オープン
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
17770917F53-#9035
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
17770926F53-#90210
オープン
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
17770935F53-#9038
オープン
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
17770944F53-#90120
オープン
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
17770953F53-#90123
オープン
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
17770962F53-#9043
オープン
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
17770978F53-#90243
オープン
599
659(税込)
6日以内出荷
返品不可
17770987F53-#9046
オープン
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
17770996F53-#90245
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
17771005F53-#9048
オープン
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
17771014F53-#90249
オープン
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
17771023F53-#9050
オープン
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
17771032F53-#9062
オープン
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
17771048F53-#9064
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
17771057F53-#90203
オープン
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
17771066F53-#9059
オープン
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
17771075F53-#9077
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
17771084F53-#9056
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
17771093F53-#9067
オープン
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
17771102F53-#9072
オープン
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
17771118F53-#9073
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
17771127F53-#9088
オープン
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
17771136F53-#9085
オープン
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
17771145F53-#90205
オープン
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
17771154F53-#9092
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
17771163F53-#90261
オープン
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17771258
2019-05-18
用途: 洋裁時に生地の端の処理でロックミシンを使用
飲食業

ハイスパンは熱にも強いので、ロックミシンで端をまつり縫いした生地にアイロンをかけても糸が縮んだりしないところが素晴らしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする