曜日別特売

キングスパンロックミシン糸

キングスパンロックミシン糸 - フジックス[縫製用品]キングスパンロックミシン糸 - フジックス[縫製用品]キングスパンロックミシン糸 - フジックス[縫製用品]キングスパンロックミシン糸 - フジックス[縫製用品]キングスパンロックミシン糸 - フジックス[縫製用品]キングスパンロックミシン糸 - フジックス[縫製用品]キングスパンロックミシン糸 - フジックス[縫製用品]キングスパンロックミシン糸 - フジックス[縫製用品]
(2件のレビュー)

合繊縫いの中でももっともポピュラーに使用されているポリエステルスパン糸を原料として、「可縫性向上加工」を施した”快適な縫い調子”と均整な縫い上がり”を得られる高機能縫い糸です。

用途縁がかり、飾り縫い、縫い合せ長さ(m)1000材質ポリエステル方向左撚り伸度(%)15針規格ミシン針(9~11)構成60s 1×2番手90繊度(dtex)200伸長力(N)[gf]6.8(700)
関連資料:糸見本帳
全100種類を絞り込む
色番
内容量
100種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17771477F48-#901箱(3巻)401
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
17771486F48-#901袋(3巻)402
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
17771495F48-#901箱(3巻)403
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
17771504F48-#901箱(3巻)1
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
17771513F48-#901箱(3巻)3
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
17771522F48-#901箱(3巻)5
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
17771538F48-#901箱(3巻)247
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
17771547F48-#901箱(3巻)8
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
17771556F48-#901箱(3巻)9
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
17771565F48-#901箱(3巻)11
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
17771574F48-#901箱(3巻)152
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
17771583F48-#901箱(3巻)15
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
17771592F48-#901箱(3巻)24
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
17771608F48-#901箱(3巻)330
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
17771617F48-#901箱(3巻)6
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
17771626F48-#901箱(3巻)295
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
17771635F48-#901箱(3巻)189
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
17771644F48-#901箱(3巻)251
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
17771653F48-#901箱(3巻)13
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
17771662F48-#901箱(3巻)18
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
17771678F48-#901箱(3巻)21
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
17771687F48-#901箱(3巻)181
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
17771696F48-#901箱(3巻)183
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
17771705F48-#901箱(3巻)23
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
17771714F48-#901箱(3巻)26
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
17771723F48-#901箱(3巻)185
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
17771732F48-#901箱(3巻)160
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
17771748F48-#901箱(3巻)337
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
17771757F48-#901箱(3巻)340
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
17771766F48-#901箱(3巻)28
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
17771775F48-#901箱(3巻)315
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
17771784F48-#901箱(3巻)38
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
17771793F48-#901箱(3巻)193
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
17771802F48-#901箱(3巻)269
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
17771818F48-#901箱(3巻)37
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
17771827F48-#901箱(3巻)352
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
17771836F48-#901箱(3巻)353
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
17771845F48-#901箱(3巻)355
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
17771854F48-#901箱(3巻)356
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
17771863F48-#901箱(3巻)197
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
17771872F48-#901箱(3巻)54
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
17771888F48-#901箱(3巻)56
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
17771897F48-#901箱(3巻)302
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
17771906F48-#901箱(3巻)359
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
17771915F48-#901箱(3巻)45
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
17771924F48-#901箱(3巻)301
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
17771933F48-#901箱(3巻)141
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
17771942F48-#901箱(3巻)765
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
17771958F48-#901箱(3巻)358
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
17771967F48-#901箱(3巻)276
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17771504
2022-05-09
用途: 洋裁の時
製造業

たっぷり1000メートル、値段も安くて安心をして使えます。業務用としても活躍できると思います。

対象商品 : 17771477
2020-10-30
用途: ロックミシン
製造業

安定の使いやすさです。色の注文をするのに、ナンバーがわかりにくい。改善を希望します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする