曜日別特売

ディープインパクトソケット

ディープインパクトソケット - JTCディープインパクトソケット - JTCディープインパクトソケット - JTCディープインパクトソケット - JTCディープインパクトソケット - JTCディープインパクトソケット - JTCディープインパクトソケット - JTCディープインパクトソケット - JTC
(2件のレビュー)
材質クロムモリブデン綱寸法L(mm)82RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全27種類を絞り込む
寸法S(mm)
27種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17805366JTC4482088
1,100
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
17805375JTC44821010
1,100
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
17805384JTC44821111
1,100
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
17805393JTC44821212
1,100
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
17805402JTC44821313
1,100
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
17805418JTC44821414
1,100
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
17805427JTC44821515
1,300
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
17805436JTC44821616
1,300
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
17805445JTC44821717
1,900
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
17805454JTC44821818
1,900
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
17805463JTC44821919
1,900
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
17805472JTC44822121
2,200
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
17805488JTC44822222
2,300
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
17805497JTC44822323
2,300
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
17805506JTC44822424
2,300
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
17805515JTC44822525
2,400
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
17805524JTC44822626
2,500
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
17805533JTC44822727
2,400
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
17805542JTC44822929
2,600
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
17805558JTC44823030
2,800
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
17805567JTC44823232
2,800
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
17805576JTC44823333
3,400
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
17805585JTC44823434
3,600
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
17805594JTC44823535
3,600
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
17805603JTC44823636
3,600
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
17805612JTC44823838
3,800
3,798
4,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
17805628JTC44824141
3,900
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-24
用途: 日立縦型洗濯機のドラム外し
医療・福祉・介護関連業

日立製縦型洗濯機BW-X100Jのドラムを固定している38mmを緩める為に購入。
38mmネジの上に突起物があるので洗濯機のドラム外し目的ならディープソケットが必要でした。
その上でインパクトの取り付け部分が1/2なのでこのソケットだと変換の必要性がないのもこの商品を選んだ理由でした。
問題なくネジは緩み目的を達成出来ました。
価格も安いし変換アダプタも購入しなくて良いので同じ目的で購入を検討している方にはお薦め出来る商品だと思います。

対象商品 : 17805612
2019-09-17
用途: 洗濯機メンテナンス時
FUJIKYO TRADING Co., Ltdその他業種

H社洗濯機のドラムシャフトを止めている対辺38mmナットは厚さが薄く(約6mm)、シャフトが長いため通常のソケットで回せない。このソケットの先端を2mm程削れば、1/2ドライブインパクトレンチでナットを確実にホールドした状態で回すことが出来、ナットを痛めることは無いので、重宝している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする