JTC
ロングインパクト6角ビットソケット
用途
フロントドライブシャフトの脱着等に使用します。
材質
SNCM8660
全長(mm)
78
外径(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17808482
JTC447905
5
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17808498
JTC447906
6
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17808507
JTC447907
7
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17808516
JTC447908
8
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17808525
JTC447910
10
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17808534
JTC447912
12
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17808543
JTC447914
14
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17808552
JTC447917
17
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17808568
JTC447919
19
¥
1,590
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください