JTC
新しいねじ山を作る道具
下穴加工:付属のドリルで穴を開けます。
タップ立て:付属のタップで溝を作ります。
コイルの挿入:付属の工具でコイル挿入します。
タングの折取:付属の工具でタングを除去します。
適合温度(℃)
-150×430
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17810038
JTC4780
コイル20個
M5×0.8
¥
9,210
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17810047
JTC4781
コイル20個
M6×1.0
¥
9,800
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17810056
JTC4782
コイル20個
M8×1.25
¥
9,800
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
27日以内出荷
返品不可
17810065
JTC4783
コイル10個
M10×1.25
¥
9,870
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17810074
JTC4784
コイル10個
M10×1.5
¥
9,980
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17810083
JTC4785
コイル10個
M12×1.25
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17810092
JTC4786
コイル10個
M12×1.5
¥
9,980
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17810108
JTC4787
コイル10個
M12×1.75
¥
9,980
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17810117
JTC4788
コイル10個
M14×1.25
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17810126
JTC4310
コイル5個
M11×1.5
¥
8,830
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください