曜日別特売

トランスミッションクラッチアクスルナッソケット

トランスミッションクラッチアクスルナッソケット - JTCトランスミッションクラッチアクスルナッソケット - JTCトランスミッションクラッチアクスルナッソケット - JTCトランスミッションクラッチアクスルナッソケット - JTCトランスミッションクラッチアクスルナッソケット - JTC
用途10速A/T用仕様クラッチメインシャフトナット用差込角(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17813933JTC419264
21,710
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
17813942JTC419372
21,710
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする