曜日別特売

12tプレス

12tプレス - JTC12tプレス - JTC12tプレス - JTC
(3件のレビュー)

認証指定工具対応

最大荷重(t)12内容量1台
注意
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
ストローク(mm)
幅(mm)
質量(kg)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17815787JTC5120Cブレート1枚付き8051043490
49,800
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
17815796JTC5120Mブレート2枚付き17569578500
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17815787
2022-03-03
用途: オートバイの分解・組立
はまー商会・バイクショップ・ハマー

簡素な造りで精度的な事はイマイチですがパワーは充分

2が参考にしています
対象商品 : 17815787
2019-07-19
用途: エンジン整備時
卸売・小売業

油圧ジャッキ下のプレス棒が曲がって溶接されていました。
他は問題なく使用できました。

3が参考にしています
対象商品 : 17815787
2018-08-01
用途: 田植機のメンテナンス
農・林・水産業

組み立て時に、ボルトの穴が合わなかったが、作業には問題は無かった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機械工具・設備機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする