インパクト用スターソケット

インパクト用スターソケット - JTCインパクト用スターソケット - JTCインパクト用スターソケット - JTCインパクト用スターソケット - JTCインパクト用スターソケット - JTCインパクト用スターソケット - JTCインパクト用スターソケット - JTCインパクト用スターソケット - JTC
差込角(mm)9.5材質SNCM8660全長(mm)52外径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17816286JTC345215T-153.3
1,150
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
17816295JTC345220T-203.8
1,150
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
17816304JTC345225T-254.4
1,150
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
17816313JTC345227T-275
1,150
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
17816322JTC345230T-305.5
1,150
1,098
1,208(税込)
当日出荷
17816338JTC345240T-406.6
1,150
1,098
1,208(税込)
当日出荷
17816347JTC345245T-457.8
1,150
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
17816356JTC345250T-508.8
1,150
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
17816365JTC345255T-5511.2
1,150
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする