アルミパッキン

アルミパッキン - JTCアルミパッキン - JTCアルミパッキン - JTCアルミパッキン - JTCアルミパッキン - JTCアルミパッキン - JTCアルミパッキン - JTCアルミパッキン - JTC
(13件のレビュー)
RoHS指令(10物質対応)対応
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17818054JTC2009A-101袋(10個)6
オープン
799
879(税込)
当日出荷
17818063JTC2010A-101袋(10個)8
オープン
799
879(税込)
当日出荷
17818072JTC2011A-101袋(10個)10
オープン
799
879(税込)
当日出荷
17818088JTC2012A-101袋(10個)12
オープン
799
879(税込)
当日出荷
17818097JTC2013A-101袋(10個)13
オープン
799
879(税込)
当日出荷
17818106JTC2014A-101袋(10個)14
オープン
799
879(税込)
当日出荷
17818115JTC2015A-101袋(10個)15
オープン
799
879(税込)
当日出荷
17818124JTC2016A-101袋(10個)16
オープン
899
989(税込)
当日出荷
17818133JTC2017A-101袋(10個)18
オープン
899
989(税込)
当日出荷
17818142JTC2018A-101袋(10個)20
オープン
899
989(税込)
当日出荷
17818158JTC2016N-12W1袋(5枚)12
オープン
799
879(税込)
当日出荷
17818167JTC2016N-14W1袋(5枚)14
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-27
用途: ホンダNSR50系オイルドレン用
自動車・二輪車・自転車関連業

ホンダNSR50系エンジンのオイルドレンに使用しています。 数が入ってこの金額! 純正を購入する必要がありません。

1が参考にしています
対象商品 : 17818124
2024-05-29
用途: オイル交換時のドレンパッキン交換用
原田鉄鋼株式会社

オイル交換時にメーカー側から交換必須との事で純正品をいちいち取り寄せるのが面倒なので購入、純正品より外径が少し大きかったがむしろパッキンとしてはいいのではないかと思う。
値段に関しては純正品と大差ないと思うがまとめ買いしておけば安心なので良しとする。

対象商品 : 17818124
2024-05-07
用途: 旧車のメンテナンス
製造業

ミッションのオーバーホールでギアシフト部に使用しました。
使用後まだ数週間ですが漏れは無いです。コスパも良いと思います。

対象商品 : 17818106
2024-05-19
用途: バイクのオイルホースに使用

純正部品とほぼ同じサイズでなりより安くて助かります。

対象商品 : 17818133
2023-06-15
用途: ドレーンガスケットとして
有限会社 柴藤自動車

交換時のサービス品ですから純正品を使用していては割に合わず。
コチラの製品は厚みも適度にあり使用に何ら問題なく使えています。
お値段もあり難いです。

対象商品 : 17818088
2022-12-14
用途: 機械のメンテナンス
サービス業

今はお店に行って探すのはなかなか大変な時期なので、ネットで注文ができ大変助かっています。商品自体は良好です。

対象商品 : 17818072
2022-07-08
用途: ブレーキバンジョー
大嶋クリップ製造業

バンジョーボルトのガスケット、純正は大体1.5mm厚で同じ厚さのものが欲しかった。ほとんどは1mm厚で、ようやく見つけた。

対象商品 : 17818106
2022-03-21
用途: バイクメンテナンス

カワサキGPZ系のオイルラインに使用しました。純正では一枚250円位しますが、これなら一枚当たり75円です。もちろん性能も問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする