インパクト用 12角ソケット

インパクト用 12角ソケット - JTCインパクト用 12角ソケット - JTCインパクト用 12角ソケット - JTCインパクト用 12角ソケット - JTCインパクト用 12角ソケット - JTCインパクト用 12角ソケット - JTCインパクト用 12角ソケット - JTCインパクト用 12角ソケット - JTC
用途リア足回り等に使用します。材質SNCM8660全長(mm)78外径(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17819122JTC447712M12
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
17819138JTC447714M14
1,600
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
17819147JTC447716M16
1,600
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
17819156JTC447718M18
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする