曜日別特売

コンビネーションソケットビットセット

コンビネーションソケットビットセット - JTCコンビネーションソケットビットセット - JTC
用途オイルパン固定ボルト脱着等にも使用できます。セット内容コンビネーションソケットビット22種(40・T45・T50・T55・T60・T70 H5・H6・H7・H8・H10・H12 M8・M10・M12・M14RM8・RM9・RM10・RM12・RM13・RM14)軸長(mm)162RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角対辺(mm)
全長(mm)
両頭機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17819883JTC532912.7200片頭
19,980
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする