曜日別特売

オウムタイプロッキングプライヤー

オウムタイプロッキングプライヤー - JTCオウムタイプロッキングプライヤー - JTCオウムタイプロッキングプライヤー - JTC
(6件のレビュー)
全長(mm)215開口値(mm)5~40RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17820172JTC5056
4,390
4,198
4,618(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-16
用途: 機械のメンテナンス
WKW農・林・水産業

まだ使う場面がありませんが、いざというときの保険的な意味をこめて工具箱に入れときます!

対象商品 : 17820172
2023-11-14
用途: 機械整備
教育・研究機関

用途が広く,工具箱に入れておくと役立つと思います.

対象商品 : 17820172
2023-05-20
用途: 傷んだボルト・ナットの取り外し

ボルト・ナットの締結面と平行に回せない時が時々あるので、コンビネーションレンチの様に先端の掴み面が15°位オフセットした商品があるとさらに便利。

対象商品 : 17820172
2023-01-04
用途: 固着したボルトを緩める
医療・福祉・介護関連業

ロッキングプライヤーは今迄にも所有していましたが、ボルトナットに3面接触でアプローチするオウムタイプが欲しくて購入。
実際使用してみるとやはり安定したホールド感でしっかりと固着ボルトを緩める事ができました。
ボルトナット頭(角)をなるべく傷めずに再利用したい場合には強い味方となると思います。
他にもサイズ違いのバリエーションがあれば欲しいですね。

対象商品 : 17820172
2023-09-23
用途: 自動車のスタビリンクのシャフト押さえ
クレバー自動車・二輪車・自転車関連業

精度があまり良くなく、ジョー同士が真っ直ぐ噛み合わず多少ズレます

対象商品 : 17820172
2023-04-15
用途: ネジ用
農・林・水産業

大きいサイズがあれば嬉しい!
使いたい時あれば便利のプライヤー

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする