曜日別特売

逆タップセット

逆タップセット - JTC逆タップセット - JTC逆タップセット - JTC
(2件のレビュー)

先端がテーパー形状でスクリュー状にエキストラクター刃が設けられているので工具を挿入後、緩めている最中にロックし、そのまま引き抜く事が出来ます。

セット内容2・3・4・6・8・10全長(mm)60差込角(mm)9.5サイズ(mm)2・3・4・6・8・10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17820373JTC1542
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17820373
2020-04-08
用途: 折れ込みボルトの取外し
河守モータース

折れ込んだボルトが固すぎたせいなのか、初回で折れてしまいました。
細いサイズのタップの使用は注意が必要です。

対象商品 : 17820373
2019-01-15
用途: 機械の設置作業時
建設業・工事業

新品で初使用の際にすぐに折れました。
また下穴などのキリサイズは分かりましたが、穿孔深さなどの指示が無く困りました。また折れた当該商品に穴を開ける際にHSS鋼で簡単に開いたので元々の強度が無かったと思われます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ交換工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする