ホースリムーバー

ホースリムーバー - JTCホースリムーバー - JTCホースリムーバー - JTCホースリムーバー - JTCホースリムーバー - JTC
(5件のレビュー)

バキュームホース・ヒーターホース・燃料ホースなどを確実につかんで外せます

全長(mm)250・220使用範囲(mm)7~19RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17821028JTC1347
7,980
7,898
8,688(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-17
用途: 旧車メンテナンス

思っていたよりホースを掴むところが小さいです。手の届きにくい所専用という感じです。
スペースのある所は、WPプライヤーやほかの工具でやったほうが確実と思います。あと開き量が結構大きいので、力がかけにくいので、握力もそれなりに必要になるかなと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 17821028
2024-06-26
用途: 自動車整備の時
自動車・二輪車・自転車関連業

ヒーターホースや燃料ホースを外す時に使用しています。今まではプライヤー等でこじってましたが、ホースが損傷とかしていました。このリムーバを使用してからは、損傷しないで外せました。

1が参考にしています
対象商品 : 17821028
2023-03-07
用途: 自動車整備
足立自動車

水回りのホース外しに便利です!特にヒーターコアのホース外しに最高です!
プライヤーだと加減しないとパイプの変形やホースに深い傷が入ったり最悪切れたりしますがコレなら大丈夫!
ホースリムーバーと合わせて使ってます。

対象商品 : 17821028
2024-05-29
用途: ホース外し

サイズ感、掴み感、角度はとても良いと思いますがアーム?部分が強度を上げているとはいえ鉄板打ち抜きなので掴んで捻る動作の時にたわんで力が伝わらない場面がある、
通常のロングノーズプライヤーのような感じだと良いと思うのですがこの価格だと厳しいですかね、新型構想があるなら期待したい。

対象商品 : 17821028
2023-01-24
用途: メンテナンス

バイクや車のメンテナンスでホースを外すのに使ったりしています。
硬い時には良いけど柔らかいと普通のホースを外す工具の方が使い勝手はいいと思います
はめる時にはけっこう使っています

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする