クランクボルト緩め用打撃ハンマー

クランクボルト緩め用打撃ハンマー - JTCクランクボルト緩め用打撃ハンマー - JTCクランクボルト緩め用打撃ハンマー - JTC
(1件のレビュー)

ラジエターをはずさず、クランクシャフトのプーリー交換が可能です。 貴方の力ですべてがきまります。

全長(mm)550差込角(mm)12.7最大トルク813NmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17821283JTC4699
11,980
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17821283
2022-01-10
用途: クランクプーリーボルト緩め

狭いスペースで高トルク(180Nm)で締まっているボルトを緩めるのに使用しました。
2kgのハンマーで4回ほど打撃を与えたら無事にボルトが緩みました。
結果、自力で安く緩めることが出来たので大変満足です。
(工具のリンク部分はモリブデングリスを塗るとかじらなくて済みます。)

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする