プーリーホールドレンチ

プーリーホールドレンチ - JTCプーリーホールドレンチ - JTC
(3件のレビュー)
全長(mm)375タイプリブタイプベルト長さ(mm)815RoHS指令(10物質対応)対応最大使用荷重(N)130内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1782152715K173A
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

プーリーホールドレンチ 15K173A(リブベルト) JTC1901(Vベルト)
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-09-05
用途: 車のオルタネーターのプーリ外し

使用1回目でベルトをロックさせてセンターをレンチを回して緩んだと思ったらベルトが千切れてしまいました。
1回もまともに使用できなかった商品で無駄金でした。

1が参考にしています
対象商品 : 17821527
2020-05-15
用途: ウォーターポンプの交換
合同会社エスキージャパン建設業・工事業

タウンボックスのウォーターポンプの交換でプーリーを外さないとカバーが取れない構造でしたので購入しました。
いきなりベルトがちぎれて、結局プーリーは外せませんでした。

2が参考にしています
対象商品 : 17821527
2018-03-10
用途: ヒラベルト用プーリーの固定
カークリニック21

薄く狭いところでも使いやすくプーリーの固定がしっかりしておりねじを緩めたり、締めたりするのが簡単 ゴムベルトがオイル汚損や切れた時の補修パーツがあると良いのだが

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする