光軸調整ドライバー

光軸調整ドライバー - JTC光軸調整ドライバー - JTC光軸調整ドライバー - JTC光軸調整ドライバー - JTC光軸調整ドライバー - JTC光軸調整ドライバー - JTC光軸調整ドライバー - JTC光軸調整ドライバー - JTC
(8件のレビュー)

細い!長い!ドライバー 通常より細い軸径5mm!! ヘッドライトの光軸調整穴が狭い車に最適!!引っかけられるグリップ付き・先端マグネット付き

軸径(Φmm)Φ5全長(mm)405軸長(mm)300先端+2番先端形状+グリップ部(mm)Φ10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17822552JTC5222
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-28
用途: ダイハツ ハイゼット光軸調整
デントリペア・ネクスト自動車・二輪車・自転車関連業

空回り ゴミです
普通のドライバーの長いだけで、光軸用ではないと思ういます。非常に残念です。

対象商品 : 17822552
2021-02-23
用途: ヘッドライトASSY作業
建設業・工事業

値段も手頃で問題なく使えます、光軸調整には必要なの物なので一つあれば重宝します。

対象商品 : 17822552
2020-04-29
用途: 光軸調整
運輸・通信業

細すぎるので空回りして扱いずらいのでもう少し+が太ければいいかと思う

2が参考にしています
対象商品 : 17822552
2018-04-29
用途: ライト光軸調整にて
製造業

みずらい為、長くないと届かないため値段等みてよいと思います。

2020-10-05
用途: ヘッドライト光軸調整
電気・ガス・熱供給・水道業

他の方も書き込まれていますが、先端が細い為空回りして使い物になりません、普通の+2番ドライバーの方がましです。

対象商品 : 17822552
2017-01-18
用途: 光軸調整に使用しました。
農・林・水産業

軸が細いのはいいのですが先の部分も細くて空回りしていて使い物になりませんでした。

4が参考にしています
対象商品 : 17822552
2016-06-17
用途: 車両整備

ライトの光軸調整で使用。6mm軸では不可能な車種があるため重宝します。グリップはもっとシンプルなほうが回しやすいです。

対象商品 : 17822552
2015-12-04
用途: 光軸調整

見た目安っぽい けど特に問題なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする