JTC
7段工具箱オプションフルセット
高さ(mm)
(工具箱)1019
奥行(mm)
(工具箱)493
間口(mm)
(工具箱)713
棚段数(段)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
引出し
あり
内容量
1セット
注意
※個人宅配送不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17822638
JTC5021SET
¥179,980
¥
179,800
¥197,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
6,300
/
税込
¥
6,930
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません