JTC
トルクブッシュリムーバー&インサーター
重たいトルクロッドをプレスに運ぶことなく、作業現場で簡単にブッシュの交換ができます。
仕様
エアー式油圧ポンプ
付属品
エアー式油圧ポンプ付
適合サイズ(mm)
105 ブッシュ
カプラータイプ
3/8US規格
最高出力(t)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
シリンダストローク(mm)
130
内容量
1セット
注意
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17823006
JTCA1170
オープン
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません