JTC
クランクシャフトフロントオイルシールインストーラー
用途
オイルシール挿入用
仕様
純正オイルシールNo.:BZ 4961E
付属品
付属ボルト:M16×1.5
首下長(mm)
40
適合車種
いすゞ3.5t
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17823198
JTC4119
¥
10,840
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください