JTC
リアホイールカバーソケット
全長(mm)
70
差込角(mm)
19
適合車種
BPW 6.5~9ton リアホイール用
サイズ(mm)
95
直径(mm)
115
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17823277
JTC5275
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください