JTC
クランクシャフトローター
全長(mm)
71
差込角(mm)
12.7
外径(Φmm)
30(ギア)
適合車種
1996年式以降 SCANIA
ギヤ歯数
8個
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17823417
JTC5285
¥
10,840
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください