曜日別特売

ティアラ

ティアラ - フジックス[縫製用品]

2~3cmごとに色が変化するシルク100%の段染め糸です。
同系色のグラデーション、明るい多色糸のライトマルチ、シックな多色糸のダークマルチの3タイプ各8色ずつのカラーバリエーションです。
ミシン、手縫いのどちらにもお使いいただけます。

用途装飾、手芸長さ(m)250材質シルク方向左ねじり伸度(%)20針規格ミシン針(11~14)、絹針(9)構成23dtex 4×3番手50繊度(dtex)215伸長力(N)[gf]9.3(950)内容量1箱(3巻)
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
177740242120-#50501
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
177740332120-#50502
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
177740422120-#50503
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
177740582120-#50504
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
177740672120-#50505
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
177740762120-#50506
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
177740852120-#50507
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
177740942120-#50508
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
177741032120-#50601
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
177741122120-#50602
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
177741282120-#50603
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
177741372120-#50604
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
177741462120-#50605
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
177741552120-#50606
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
177741642120-#50607
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
177741732120-#50608
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
177741822120-#50701
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
177741982120-#50702
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
177742072120-#50703
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
177742162120-#50704
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
177742252120-#50705
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
177742342120-#50706
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
177742432120-#50707
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
177742522120-#50708
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする