曜日別特売

モコ

モコ - フジックス[縫製用品]

ふっくら、モコモコした質感がかわいい手縫いのステッチ糸です。
ポリエステル100%で光沢のない1本取りのMOCOは、スムーズな縫い心地でどんな素材にもマッチします。
単色60色+グラデーションカラー20色で、全80色のおしゃれなカラーバリエーションです。
太さと丈夫さを併せ持つ糸ですから、バッグの持ち手や釦付けにも
お使いいただけます。

用途ハンドステッチ長さ(m)10材質ポリエステル方向右ねじり伸度(%)17針規格フランス刺繍針(3)構成20s 1×6繊度(dtex)1830伸長力(N)[gf]70.4(7,180)内容量1箱(3巻)
全80種類を絞り込む
色番
80種類すべて表示中
注文コード
品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1777426812990/単色3
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
1777427712990/単色178
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
1777428612990/単色331
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
1777429512990/単色172
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
1777430412990/単色146
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
1777431312990/単色96
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
1777432212990/単色162
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
1777433812990/単色23
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
1777434712990/単色20
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
1777435612990/単色355
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
1777436512990/単色195
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
1777437412990/単色197
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
1777438312990/単色52
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
1777439212990/単色209
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
1777440812990/単色332
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
1777441712990/単色336
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
1777442612990/単色269
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
1777443512990/単色191
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
1777444412990/単色266
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
1777445312990/単色346
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
1777446212990/単色401
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
1777447812990/単色403
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
1777448712990/単色5
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
1777449612990/単色247
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
1777450512990/単色13
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
1777451412990/単色249
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
1777452312990/単色4
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
1777453212990/単色24
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
1777454812990/単色156
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
1777455712990/単色9
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
1777456612990/単色47
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
1777457512990/単色50
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
1777458412990/単色54
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
1777459312990/単色168
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
1777460212990/単色70
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
1777461812990/単色74
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
1777462712990/単色218
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
1777463612990/単色738
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
1777464512990/単色83
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
1777465412990/単色84
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
1777466312990/単色152
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
1777467212990/単色183
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
1777468812990/単色144
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
1777469712990/単色89
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
1777470612990/単色90
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
1777471512990/単色261
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
1777472412990/単色33
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
1777473312990/単色38
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
1777474212990/単色270
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
1777475812990/単色167
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする