フジックス[縫製用品]
ソワエ
上品な光沢とやさしい肌触りを持つシルクの刺繍糸。
使いやすい25番手の3本取りです。京都の絹糸染めの職人の手によって染色しているため、繊細なやわらかい色合いが生まれました。
用途
ハンドステッチ
長さ(m)
15
材質
シルク
方向
右ねじり
伸度(%)
10
針規格
フランス刺繍針(5)
構成
25/3
番手
20
繊度(dtex)
920
伸長力(N)[gf]
31.3(3,190)
内容量
1箱(3巻)
関連資料:
糸見本帳
バスケットに入れる
70
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17775065
24220/グラデーションカラー
501
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17775074
24220/グラデーションカラー
502
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17775083
24220/グラデーションカラー
503
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17775092
24220/グラデーションカラー
504
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17775108
24220/グラデーションカラー
505
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17775117
24220/グラデーションカラー
506
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17775126
24220/グラデーションカラー
507
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17775135
24220/グラデーションカラー
508
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17775144
24220/グラデーションカラー
509
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17775153
24220/グラデーションカラー
510
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17775162
24220/グラデーションカラー
511
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17775178
24220/グラデーションカラー
512
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17775187
24220/グラデーションカラー
513
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17775196
24220/グラデーションカラー
514
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17775205
24220/グラデーションカラー
515
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17775214
24220/グラデーションカラー
516
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17775223
24220/グラデーションカラー
517
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17775232
24220/グラデーションカラー
518
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17775248
24220/グラデーションカラー
519
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17775257
24220/グラデーションカラー
520
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17775266
24220/グラデーションカラー
521
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17775275
24220/グラデーションカラー
522
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17775284
24220/グラデーションカラー
523
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17775293
24220/グラデーションカラー
524
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17775302
24220/グラデーションカラー
525
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17775318
24224/単色
601
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17775327
24224/単色
602
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17775336
24224/単色
603
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17775345
24224/単色
604
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17775354
24224/単色
605
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17775363
24224/単色
606
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17775372
24224/単色
607
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17775388
24224/単色
608
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17775397
24224/単色
609
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17775406
24224/単色
610
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17775415
24224/単色
611
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17775424
24224/単色
612
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17775433
24224/単色
613
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17775442
24224/単色
614
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17775458
24224/単色
615
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17775467
24224/単色
616
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17775476
24224/単色
617
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17775485
24224/単色
618
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17775494
24224/単色
619
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17775503
24224/単色
620
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17775512
24224/単色
621
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17775528
24224/単色
622
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17775537
24224/単色
623
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17775546
24224/単色
624
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
17775555
24224/単色
625
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ