光電式スポット型感知器2種ヘッド

光電式スポット型感知器2種ヘッド - Panasonic(パナソニック)
種別煙感知器,光電式スポット型材質本体:ポリカーボネート、端子:りん青銅板、防虫網:ポリエステルグレー質量(g)84種類2種ヘッド使用温度範囲(℃)-10~50定格DV24V・100mA番号(国家検定型式)感第24~29号使用電圧範囲(V)DC15~DC30内容量1個
関連資料:商品仕様書図
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17778443BV454818
22,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

火災警報器(火災報知器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする