作動方式煙式(光電式2種)使用温度範囲(℃)0℃~+40℃電源AC100V 50/60Hz(100V用電源線にはΦ1.6mmを使用してください。)本体質量(g)約220設置場所(推奨)寝室・居室・階段・廊下など警報音・音量ピーク値:1mにて約87dB(ビュービュー 火事です 火事です)設置位置天井面のみ連動可能台数1システム:親器は必ず1台、子器は14台まで自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。警報停止機能引きひもを引くか警報停止ボタンを押すと、約5分警報が停止します。内容量1個