SHK28517 けむり当番 2種 埋込型 AC100V端子式 連動親器 Panasonic(パナソニック) 17778565

SHK28517 けむり当番 2種 埋込型 AC100V端子式 連動親器 Panasonic(パナソニック) 17778565 SHK28517 けむり当番 2種 埋込型 AC100V端子式 連動親器 Panasonic(パナソニック) 17778565

けむり当番 2種 埋込型 AC100V端子式 連動親器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17778565 品番SHK28517
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,100

家中に火災をお知らせ。

作動方式煙式(光電式2種) 使用温度範囲(℃)0℃〜+40℃ 電源AC100V 50/60Hz(100V用電源線にはΦ1.6mmを使用してください。) 本体質量(g)約220 設置場所(推奨)寝室・居室・階段・廊下など 警報音・音量ピーク値:1mにて約87dB(ビュービュー 火事です 火事です) 設置位置天井面のみ 連動可能台数1システム:親器は必ず1台、子器は14台まで 自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。 警報停止機能引きひもを引くか警報停止ボタンを押すと、約5分警報が停止します。
関連資料:商品仕様書図

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする