足付けソフトディスクΦ125 穴あり

足付けソフトディスクΦ125 穴あり - 3M(スリーエム)足付けソフトディスクΦ125 穴あり - 3M(スリーエム)足付けソフトディスクΦ125 穴あり - 3M(スリーエム)
(1件のレビュー)

均質な研磨目でよく切れてしっかり足がつきます。しなやかなのに丈夫でもちがよく、長く使えます。
クロスで拭くだけで研磨カスが簡単にとれます。使いやすいパッドで足付け作業の効率アップ

種類ワンタッチタイプ外径(Φmm)125危険物の類別非危険物内容量1箱(50枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17778172A/SOFT DISC A 400P400
5,4734,898
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
17778188A/SOFT DISC A 600P600
5,4734,898
4,898
5,388(税込)
当日出荷
17778206A/SOFT DISC A 1000P1000
5,4734,898
3,998
アウトレット
4,398(税込)
当日出荷
残り2点です
17778197A/SOFT DISC A 800P800
5,473
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17778197A/SOFT DISC A 80062686314A/SOFT DISC A800RA/SOFT DISC A 800 足付けソフトディスク 3M(スリーエム) 62686314足付けソフトディスク3M(スリーエム)1箱(50枚)
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17778197
2018-05-19
用途: 塗装作業時
建設業・工事業

今回この商品だけ届いたのが遅かったため塗装作業に使えませんでした。商品はよいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用サンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする