冷か朗

冷か朗 - ブレイン冷か朗 - ブレイン冷か朗 - ブレイン
(1件のレビュー)

速乾素材クールマックスを使用することで優れた速乾性を実現。 高吸水繊維ベルオアシス内臓で気化熱効果をアップ。 リバーシブルで使えて便利。 意匠登録番号第1414765号

種類ジェル(首もと用)セット内容本体(冷か朗)、シート保冷剤、ジェル保冷剤材質本体:ポリエステル100%(クールマックス)、高吸水繊維:指定外繊維ベルオアシス シート保冷剤:ポリアクリル酸ナトリウム塩系架橋体二酸化ケイ素、ポリエチレン(日本製) ジェル保冷剤:高分子樹脂、水、ポリエチレン(日本製)ネイビーXグレー本体質量(g)約40寸法(長さL×幅W)(mm)63.5×22内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17779046BR-501
2,800
2,290
2,519(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17779046
2019-08-21
用途: 塗装作業 板金加工時

後頭部に入れる付属の保冷剤が凍らせると中に入らない。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする