曜日別特売

クールジェルネック 130

クールジェルネック 130 - カジメイククールジェルネック 130 - カジメイククールジェルネック 130 - カジメイククールジェルネック 130 - カジメイククールジェルネック 130 - カジメイククールジェルネック 130 - カジメイククールジェルネック 130 - カジメイク

今夏の猛暑対策にオススメ。事前に冷蔵庫に冷やすなど煩わしい手間は一切要りません。常温ですぐに使える便利な首用冷感ジェルです。
ジェルが熱を吸収し、約15~20分程度ひんやり感が持続します。ぬるくなりましたら、常温で約20~30分程度放置していただくと使用前のひんやり感に戻ります。
首後ろが長めで首ラインにぴったりフィット。冷やすポイントをしっかりカバーします。また、ドットボタンで着脱が簡単です。
暑い中での作業用途や、アウトドア、スポーツ、レジャー等あらゆるシーンに最適です。

材質
カバー:ナイロン87%、ポリウレタン13% ジェル:水、グリセリン、ポリアクリルアミド、ポリビニルアルコール
色
グレー
サイズ
F
幅(cm)
(最長部)12
長さ(cm)
47
高さ(cm)
1
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73547157130
オープン
¥989
¥1,088(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする