曜日別特売

厨房用温度計 グリエ(防滴型)

厨房用温度計 グリエ(防滴型) - ドリテック
(4件のレビュー)

濡れた手でも使える、シンプルなクッキング温度計。

材質
本体/ABS
センサー/ステンレス
最小表示
0.1℃単位(-10~100℃)
0.5℃単位(100~300℃)
精度(℃)
±1(-10~100℃)
±2(100~200℃)
±3(200~300℃)
用途お肉の火のとおり具合をすばやくチェック。ケーキ作りの温度管理に。測定範囲(℃)-10~300質量(g)約27本体寸法(mm)25×232×16.5使用電池LR44×1個オートパワーオフ約45分防滴構造IP×2相当内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17787918O-264WTホワイト
オープン
取扱い終了
代替品有
17787927O-264PKピンク
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17787918O-264WT18272890O-904RWTO-264WT 防水デジタル温度計「パンテ」 ドリテック 18272890防水デジタル温度計「パンテ」ドリテック1個
1,898
税込2,088
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17787918
2021-02-26
用途: 湯煎、茶ブリの実習で
製造業

50~90℃では温度変化への反応が二呼吸遅い感が。(けどそれも研修になるので)

対象商品 : 17787918
2020-08-09
用途: ピザ窯に使用予定
その他業種

まだ使っていないのでわかりませんが、コスト的に魅力だったので購入。

対象商品 : 17787918
2018-11-29
用途: 料理

可もなく不可もなく、コスパ優先で良いのではないでしょうか。

対象商品 : 17787918
2017-01-20
用途: インの温度管理
飲食業

使いやすいし安いので
オススメです。
用途に合わせて使い分けられますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする