曜日別特売

ヘアーバンド

ヘアーバンド - 三重化学工業ヘアーバンド - 三重化学工業ヘアーバンド - 三重化学工業ヘアーバンド - 三重化学工業ヘアーバンド - 三重化学工業ヘアーバンド - 三重化学工業ヘアーバンド - 三重化学工業ヘアーバンド - 三重化学工業
(11件のレビュー)

優れた吸汗性(高級綿パイルで汗を素早くタップリ吸収)ソフトな装着感(特殊編み機で編み上げたソフトな裏面綴り仕上げ)綿100%素材による抜群の吸汗性。繰り返しの洗濯にも対応。高耐久仕上げ。

材質綿、スパン糸、ゴム糸幅(mm)55質量(g)約40全長(cm)23.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※着用例17783815HB01
オープン
499
549(税込)
当日出荷
※着用例17783824HB01
オープン
499
549(税込)
当日出荷
※着用例17783833HB01サックス
オープン
499
549(税込)
当日出荷
※着用例17783842HB01
オープン
499
549(税込)
当日出荷
※着用例17783867HB01グレー
オープン
499
549(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
※着用例17783876HB01デジタル迷彩ブルー
オープン
499
549(税込)
当日出荷
17783885HB01デジタル迷彩グリーン
オープン
499
549(税込)
当日出荷
17783858HB01
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-01
用途: 仕事中に
倉橋 鉄工所

顔に汗が垂れてこないので汗の吸収はいいです。
頭が大きいせいで、きつく感じます。

対象商品 : 17783815
2024-08-07
用途: 畑や植木剪定などの屋外作業時
NPO法人はぴねすサービス業

思っていたよりしっかりした作りだった。カラーが多ければまだ購入したい。

対象商品 : 17783876
2023-09-09
用途: 農作業
サービス業

今年の夏は、特別な暑さでヘアバンドは必須アイテムでした。このヘアバンドは、吸水がよく乾きも早い。以前は午前中の作業で、2本使用していたのが、1本で済みました。

対象商品 : 17783842
2023-07-11
用途: 農作業
その他業種

生地が汗を吸収しやすい素材なので、特に額に汗をかいたときには顔面に垂れる前に吸収されるため、あまり拭わなくてもよいのが便利。

対象商品 : 17783833
2023-01-17
用途: 屋内での重量物の運搬作業

サイズもきつすぎず吸水性も良いため とても気に入っています。

対象商品 : 17783815
2022-01-06
用途: 額の汗たらし防止

肌さわりも良く締め付けも問題ない。子供でも使用できる。Mマークが気になりますが。。。自分のイニシャルが合えばいいかも(笑)

対象商品 : 17783815
2021-06-16
用途: 軽作業時
卸売・小売業

ゴムの締め付けがきつすぎてそのままでは使えませんでした。

対象商品 : 17783815
2019-08-28
用途: 農作業時、スポーツ(テニス)をする時など
農・林・水産業

汗の吸収も良いし、値段も手ごろなので数種類のものを購入し、愛用している。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする