マルケイ(国際化工)
溜 羽反吸物椀
溜色の漆光と木目の肌合いが、魅力の溜シリーズ。
メラハード製法により、漆塗り独特の優雅で品のよい艶を再現。
渋い味わいと形は、和食を美しく見せ、食卓に豪華さと落ち着きをもたらします。
食器の種類
和食器
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
色
容量(mL)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18646608
B115CTMB
蓋
内黒
-
94×26
¥
510
¥
379
¥
417
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18646617
B115BTMR
身
内朱
300
105×64
¥
780
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
18646626
B115CTMR
蓋
内朱
-
94×26
¥
540
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18646635
B116BTMB
身
内黒
250
98×59
¥
680
¥
529
¥
582
(税込)
21日以内出荷
18646644
B116BTMR
身
内朱
250
98×59
¥
720
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
18646653
B116CTMB
蓋
内黒
-
88×26
¥
500
¥
379
¥
417
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18646662
B116CTMR
蓋
内朱
-
88×26
¥
530
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください