マルケイ(国際化工)
羽反吸物椀
食器の種類
和食器
色
黒
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ
容量(mL)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18646687
B116BB
身
小
250
98×59
¥
470
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
18646696
B116CB
蓋
小
-
88×26
¥
360
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
18646705
B117BB
身
特小
200
92×56
¥
440
¥
339
¥
373
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください