マルケイ(国際化工)
ミナモ 飯碗
水面に広がる波紋のイメージをレリーフ紋様で、シンプルに表現。
和洋の食膳を選ばない飯碗、盛り映えのする幅広リムの丸皿など、日常のメニューからこだわりの逸品まで、自在に使いこなせます。
食器の種類
和食器
材質
BMF(バイオマスメラミン樹脂)
色
アイボリーホワイト
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
容量(mL)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18647825
A77IWD
大
520
133×75
¥
1,290
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18647834
A79IWD
小
310
112×62
¥
1,040
¥
779
¥
857
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18647843
A78IWD
中
410
122×70
¥
1,180
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください