曜日別特売

天目 うどん鉢

天目 うどん鉢 - マルケイ(国際化工)天目 うどん鉢 - マルケイ(国際化工)天目 うどん鉢 - マルケイ(国際化工)

麺料理を引き立てる黒い器肌、どっしりした質感も魅力です。
おおらかな土物の風合いは、うどん、そばはもちろん、こだわりのラーメンにも。

食器の種類和食器黒釉電子レンジ×食器洗浄機内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18671223A90TN1200200×71
2,380
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
18671232A92TN1300190×89
2,750
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
18671248A94TN870165×80
1,900
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする